{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 0 mm - 10 mm | |
Očitavanje | 0,1 mm | |
Granica odstupanja | 0,1 mm | |
HM senzorska kugla ⌀ | 2 mm | |
maksimalna duljina senzornog kraka L (mjerna dubina) | 36 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
⌀ mjernog sata | 50 mm | |
Vrsta proizvoda | Brzi uređaj za mjerenje debljine |
Broj artikla | 438545 0-10 | |
EAN / GTIN | 4045197634641 | |
Broj proizvođača | 438545 0-10 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |