{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Vrsta proizvoda | Brzi mjerač debljine | |
Mjerno područje | 0 mm - 10 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) | 0,015 mm | |
⌀ mjernih površina | 10 mm | |
Istovar | 50 mm | |
Mjerna tehnika | analogno |
Broj artikla | 438205 0-10 | |
EAN / GTIN | 2050001059567 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Brzi mjerač debljine, mjerno područje: 0-10mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
157,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi
115,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,01 mm | 0,01 mm |
Istovar | 50 mm | 30 mm |
Mjerno područje | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
⌀ mjernih površina | 10 mm | 10 mm |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
Mjerna tehnika | analogno | analogno |
Vrsta proizvoda | Brzi mjerač debljine | Brzi mjerač debljine |