Brzi mjerač debljine 0-10 mm

Artikl br.: 438210 0-10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 20,78 € kom.
  • 17,49 € kom.
  • 29,04 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard Standard proizvođača
    Vrsta proizvoda Brzi mjerač debljine
    Mjerno područje 0 mm - 10 mm
    Očitavanje 0,01 mm
    Granica odstupanja 0,02 mm
    ⌀ mjernih površina 10 mm
    Istovar 30 mm
    Mjerna tehnika analogno
    Pakiranje stabilna kutija

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 438210 0-10
    EAN / GTIN 4045197204356
    Broj proizvođača 438210 0-10

    Opis

    Izvedba:

    Brzi mjerač debljine s podiznom tipkom (mjerna sila neovisno o korisniku). Okviri u lakoj izvedbi, lakirani. Mjerne površine kaljene i brušene.
    Mjerne površine lepane.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu