{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 2270 | |
Mjerno područje po smjeru | 0,4 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Mjerna kugla⌀ | 2 mm | |
Zakretno područje | 2×110 stupanj | |
Snaga mjerenja | 0,15 N | |
⌀ stezne drške h6 | 8 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
⌀ kućišta | 40 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat s osjetnom polugicom |
Broj artikla | 436301 0,4/40 | |
EAN / GTIN | 4059192013592 | |
Broj proizvođača | 4307200 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mjerni sat s ticalom duljine 14,5 mm 0,4/40 mm
na zahtjev
Na zalihi
121 dijelovi na zalihi
113,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
216 dijelovi na zalihi
109,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
616 dijelovi na zalihi
83,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
⌀ kućišta | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Mjerno područje po smjeru | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Mjerna kugla⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija | stabilna kutija |
Mjerna tehnika | analogno | analogno | analogno |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat s osjetnom polugicom | Mjerni sat s osjetnom polugicom | Mjerni sat s osjetnom polugicom |