Mjerni sat s ticalom duljine 14,5 mm 0,4/40 mm

Artikl br.: 436190 0,4/40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 22,26 € kom.
  • 27,88 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
198 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje po smjeru / ⌀ kućišta (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 2270
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 2270
Mjerno područje po smjeru 0,4 mm
Očitavanje 0,01 mm
Mjerna kugla⌀ 2 mm
Zakretno područje 2×110 stupanj
Duljina mjernog kraka 14,5 mm
Snaga mjerenja 0,15 N
⌀ stezne drške h6 8 mm
Mjerna tehnika analogno
⌀ kućišta 40 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Mjerni sat s osjetnom polugicom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 436190 0,4/40
EAN / GTIN 4045197422088
Broj proizvođača 436190 0,4/40

Opis

Izvedba:

Mjerni satovi s ticalom visoke preciznosti s mjernim mehanizmom na ležaju od plemenitog metala u čvrstoj izvedbi. Kućište i noseće prizme u obliku lastina repa izrađeni su od jednog komada, zbog toga je moguće posebno kruto stezanje. Antikorozivna zaštita postignuta mat kromiranjem kućišta.
S podjelom skale 1/100.
GARANT − Mjerni mehanizam na rubinskom ležaju s oblogom mjerne kuglice od tvrdog metala. Posebno egzaktno usmjeren smještaj kontaktne poluge; antimagnetičan.

Upotreba:

Precizan mjerni uređaj za ispitivanje odstupanja od zadanih mjera kod ispitivanja koncentričnosti, unutarnjeg mjerenja, ispitivanja paralelnosti i ravnosti te za poravnavanje obradaka.

Opseg isporuke:

Uključuje stezni klin ⌀ 8 mm.

Dodatni pribor:

Četverokutni držač br. 436510, centrirni držač br. 436512, zglobni mjerni stalak br. 359680.

Zamjenski dio:

Rezervni taster s kuglicom od tvrdog metala ili od rubina isporučuje se na upit.

Napomena:

Dodatna informacija DIN 2270: Očitavanje 0,01 − Raspon odstupanja 10 µm, ukupan raspon odstupanja 13 µm, mrtvi hod mjerne vrijednosti 3 µm.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Mjerni sat s ticalom duljine 14,5 mm  0,4/40 mm

Mjerni sat s ticalom duljine 14,5 mm 0,4/40 mm

na zahtjev
Na zalihi
198 dijelovi na zalihi
109,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
626 dijelovi na zalihi
83,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Očitavanje 0,01 mm 0,01 mm
⌀ kućišta 40 mm 40 mm
Mjerno područje po smjeru 0,4 mm 0,4 mm
Mjerna kugla⌀ 2 mm 2 mm
Pakiranje stabilna kutija stabilna kutija
Mjerna tehnika analogno analogno
Vrsta proizvoda Mjerni sat s osjetnom polugicom Mjerni sat s osjetnom polugicom

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu