{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Priključni navoj | M 1,7 | |
Mjerna kugla⌀ | 2 mm | |
Duljina tastera L | 20,9 mm | |
Vrsta proizvoda | Mjerni taster |
Broj artikla | 436283 2 | |
EAN / GTIN | 2050001058447 | |
Broj proizvođača | 103006 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 17,4 mm 2 mm
na zahtjev
Na zalihi
284 dijelovi na zalihi
22,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
549 dijelovi na zalihi
9,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Priključni navoj | M 1,7 | M1,6 |
Mjerna kugla⌀ | 2 mm | 2 mm |
Duljina tastera L | 20,9 mm | 13,5 mm |
Vrsta proizvoda | Mjerni taster | Mjerni taster |