Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 17,4 mm 2R mm

Artikl br.: 436283 2R
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerna kuglica⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip senzora Ticalo s rubinskom kuglicom
Priključni navoj M 1,7
Mjerna kugla⌀ 2 mm
Duljina tastera L 20,9 mm
Vrsta proizvoda Mjerni taster

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 436283 2R
EAN / GTIN 2050001060631
Broj proizvođača 21CZA201

Opis

Odgovara:

Mitutoyo mjerni satovi s ticalom, s priključnim navojem M1,7 (naznaka duljine od središta kuglice do veza na navoju).
Ticalo s rubinskom kuglicom (velika otpornost na trošenje, ne može se magnetizirati, ne provodi struju).

Odgovara:

Br. 436261; br. 436276 vel. 0,8/39; br. 436271

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu