Mjerni sat s osjetnom polugicom Interapid 0,8/39 mm

Artikl br.: 436277 0,8/39
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 21,41 € kom.
  • 26,82 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje po smjeru / ⌀ kućišta (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard Standard proizvođača
    Mjerno područje po smjeru 0,8 mm
    Očitavanje 0,01 mm
    Raspon odstupanja fe 10 µm
    Ukupan raspon odstupanja fges 23 µm
    Odstupanje mjerenja kod promjene smjera fu 3 µm
    Mjerna kugla⌀ 2 mm
    Zakretno područje 2×105 stupanj
    Duljina mjernog kraka 17,4 mm
    Snaga mjerenja 0,12 N
    ⌀ stezne drške h6 4 mm
    Mjerna tehnika analogno
    ⌀ kućišta 39 mm
    Pakiranje stabilna kutija
    Vrsta proizvoda Mjerni sat s osjetnom polugicom

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 436277 0,8/39
    EAN / GTIN 7630041119138
    Broj proizvođača 074111366

    Opis

    Izvedba:

    Mjerni satovi s ticalom visoke preciznosti s mjernim mehanizmom na ležaju od plemenitog metala u čvrstoj izvedbi. Kućište i noseće prizme u obliku lastina repa izrađeni su od jednog komada, zbog toga je moguće posebno kruto stezanje. Antikorozivna zaštita postignuta mat kromiranjem kućišta.
    Podjela skale 1/100
    Sa satom ukošenim za 20°.
    TESA − Mjerni mehanizam na ležaju od rubina s mjernim ticalom od tvrdog metala. Čvrsto Monoblock kućište; antimagnetično. Swiss Made.

    Upotreba:

    Precizan mjerni uređaj za ispitivanje odstupanja od zadanih mjera kod ispitivanja koncentričnosti, unutarnjeg mjerenja, ispitivanja paralelnosti i ravnosti te za poravnavanje obradaka.

    Opseg isporuke:

    Uključuje stezni klin ⌀ 8 mm.

    Dodatni pribor:

    Četverokutni držač br. 436510, centrirni držač br. 436512, zglobni mjerni stalak br. 359680.

    Zamjenski dio:

    Rezervni taster s kuglicom od tvrdog metala ili od rubina isporučuje se na upit.