{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Priključni navoj | M1,7 | |
Mjerna kugla⌀ | 2 mm | |
Vrsta proizvoda | Mjerni taster |
Broj artikla | 436326 2 | |
EAN / GTIN | 7630041119039 | |
Broj proizvođača | 074107893 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 16,5 mm, mjerna kuglica⌀: 2mm
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
24,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
529 dijelovi na zalihi
9,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Priključni navoj | M1,7 | M1,6 |
Mjerna kugla⌀ | 2 mm | 2 mm |
Duljina tastera L | 13,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Mjerni taster | Mjerni taster |