{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 2270 | |
Mjerno područje po smjeru | 0,25 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Raspon odstupanja fe | 10 µm | |
Ukupan raspon odstupanja fges | 13 µm | |
Odstupanje mjerenja kod promjene smjera fu | 3 µm | |
Mjerna kugla⌀ | 2 mm | |
Zakretno područje | 2×120 stupanj | |
Duljina mjernog kraka | 36,53 mm | |
Snaga mjerenja | 0,06 N | |
⌀ stezne drške h6 | 8 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
⌀ kućišta | 29 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat s osjetnom polugicom |
Broj artikla | 436225 0,25/29 | |
EAN / GTIN | 7630041110470 | |
Broj proizvođača | 01810007 |