Mjerni sat Tesatast s osjetnom polugicom duljine 36,5 mm 0,25/38 mm

Artikl br.: 436225 0,25/38
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 27,88 € kom.
  • 22,26 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje po smjeru / ⌀ kućišta (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 2270
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 2270
Mjerno područje po smjeru 0,25 mm
Očitavanje 0,01 mm
Raspon odstupanja fe 10 µm
Ukupan raspon odstupanja fges 13 µm
Odstupanje mjerenja kod promjene smjera fu 3 µm
Mjerna kugla⌀ 2 mm
Zakretno područje 2×120 stupanj
Duljina mjernog kraka 36,53 mm
Snaga mjerenja 0,06 N
⌀ stezne drške h6 8 mm
Mjerna tehnika analogno
⌀ kućišta 38 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Mjerni sat s osjetnom polugicom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 436225 0,25/38
EAN / GTIN 7630041110487
Broj proizvođača 01810008

Opis

Izvedba:

Mjerni satovi s ticalom visoke preciznosti s mjernim mehanizmom na ležaju od plemenitog metala u čvrstoj izvedbi. Kućište i noseće prizme u obliku lastina repa izrađeni su od jednog komada, zbog toga je moguće posebno kruto stezanje. Antikorozivna zaštita postignuta mat kromiranjem kućišta.
Mjerni sat s dugim ticalom. 1/100 očitanje.
TESA − Mjerni mehanizam na ležaju od rubina s mjernim ticalom od tvrdog metala. Čvrsto Monoblock kućište; antimagnetično. Swiss Made.

Upotreba:

Precizan mjerni uređaj za ispitivanje odstupanja od zadanih mjera kod ispitivanja koncentričnosti, unutarnjeg mjerenja, ispitivanja paralelnosti i ravnosti te za poravnavanje obradaka.

Opseg isporuke:

Uključuje stezni klin ⌀ 8 mm.

Dodatni pribor:

Četverokutni držač br. 436510, centrirni držač br. 436512, zglobni mjerni stalak br. 359680.

Zamjenski dio:

Rezervni taster s kuglicom od tvrdog metala ili od rubina isporučuje se na upit.

Napomena:

Dodatna informacija DIN 2270: Očitavanje 0,01 − Raspon odstupanja 10 µm, ukupan raspon odstupanja 13 µm, raspon odstupanja mjerne vrijednosti kod promjene smjera 3 µm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu