Mjerni trn za provrte, standardan OD, ⌀ čahure D: 60-80mm

Artikl br.: 435154 60-80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 44,84 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ čahure D (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Preciznost ponavljanja 1 µm
Polje tolerancije A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; EF; F; Z; ZA; ZB; ZC
Kvaliteta 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm
Nazivna mjera 60,000 mm - 80,000 mm
Mjera čahure H 33 mm
Čeona mjera h 4 mm
Snaga detekcije 2 N
Vrsta proizvoda Mjerni trn za provrte mjerna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 435154 60-80
EAN / GTIN 2050001676979
Broj proizvođača 30600000

Opis

Izvedba:

OD mjerni uređaji za provrte su mehanički uređaji s 2 točke za najviše zahtjeve. Mjerni trnovi kaljeni. Za provrte u rasponu 3 − 100 mm. Centriranje zahvaljujući mjernim trnovima sprječava greške uslijed trzaja i time osigurava maksimalnu preciznost neovisno o korisniku. Nema više traženja povratne točke. Mjerne satove s ⌀ drške 8 h6 moguće je koristiti kao indikatore.
  • Preciznost ponavljanja 1 µm.
  • Robustno i pouzdano.
  • Minimalno vrijeme mjerenja uz maksimalnu sigurnost mjerenja.
  • Navojni priključak trn / držač M10×1.

Upotreba:

Za provrte u rasponu 3 − 100 mm. Za osiguranje kvalitete u serijskoj izradi pri ručnom i automatskom mjerenju.

Opseg isporuke:

Mjerni trnovi s dva pomična radijalna senzorna trna zakrenuta za 180°.

Dodatni pribor:

Mjerni sat br. 434674, induktivni mjerni sat br. 434670, mjerni sat sa skalom ulijevo br. 434807 vel. 10, digitalni mjerni sat br. 434322, držač za mjerne trnove br. 435160, prsten za namještanje br. 484030.Produžeci za mjerne dubine, kutni elementi i graničnici dubine na upit.

Napomena:

Prilikom naručivanja molimo, dodatno navesti točne tolerancije rupa, npr.:
br. 435154 vel. 6-12 10H7,
br. 435154 vel. 6-12 10 + 0,15 / − 0,01,
br. 435154 vel. 6-12 9,990 / 10,15.
Pri uporabi preciznih indikatora potreban je dodatno i produžetak br. 434920 vel. 10 ili mjerno ticalo br. 434900 vel. 16.
  • Mjerni trnovi za velike rupe (do ⌀ 500), ubode i žljebove te u izvedbi s 3 točke na upit.
  • Područje tolerancije 10 µm ili fini dosjed kvalitete 5 i finije na upit.
  • Mjerno područje > 0,2 mm na upit.
  • Dostupni su mjerni kontakti s većim polumjerom te prevlakom od rubina, keramike i DLC-a.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu