Produžetak za mjerne dubine, duljina: 1000mm

Artikl br.: 435142 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ cijevi 18 mm
Duljina 1.000 mm
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 435142 1000
EAN / GTIN 2050001051103
Broj proizvođača 12000004

Opis

Upotreba:

Za povećanje dubine mjerenja.

Odgovara:

Precizni mjerni uređaj za provrte od vel. 35 − 60.

Napomena:

Isporučivi produžeci za mjerenje dubine od tvrdog metala za velike dubine mjerenja od 1.000 mm do 4.000 mm. Radi krutosti ne kombinirati produžetke za mjerenje dubine.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu