Produžetak za mjerne dubine 1500 mm

Artikl br.: 435142 1500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ cijevi 18 mm
Duljina 1.500 mm
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 435142 1500
EAN / GTIN 2050001951021
Broj proizvođača 12000005

Opis

Upotreba:

Za povećanje dubine mjerenja.

Odgovara:

Precizni mjerni uređaj za provrte od vel. 35 − 60.

Napomena:

Isporučivi produžeci za mjerenje dubine od tvrdog metala za velike dubine mjerenja od 1.000 mm do 4.000 mm. Radi krutosti ne kombinirati produžetke za mjerenje dubine.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu