Unutarnji mikrometar za fina mjerenja KT 8-12 mm

Artikl br.: 435125 8-12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Mjerno područje 8 mm - 12 mm
    Preciznost ponavljanja bez mjernog sata 0,5 µm
    Dubina mjerenja 100 mm
    Broj mjernih klinova 5
    Broj mjernih ploča 1
    Pakiranje stabilna kutija
    Vrsta proizvoda Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 435125 8-12
    EAN / GTIN 2050001051035
    Broj proizvođača 16000000

    Opis

    Izvedba:

    Uređaj za usporedno mjerenje u dvije točke, čija je osnova rotacijska izvedba. Za mjerenje unutarnjih profila i ozubljenja, krivulja i krivuljnih profila. Visoka preciznost i pouzdanost djelomičnim pomakom ticala. Pokrivanje velikih mjernih područja zamjenjivim mjernim nastavcima. Mjerni nastavci posjeduju unutarnji navoj za prihvat kuglastih nastavaka. Kugle od tvrdog metala na nastavcima dostupne su već od ⌀0,5mm u stupnjevima od 0,001 mm (tolerancija < 2µm).

    Opseg isporuke:

    Držač sa ticalima i mjernim umecima, bez kuglica za ticala i uređaja za prikaz.

    Dodatni pribor:

    HM kugle za ticala, precizni mjerni sat br. 434674, induktivni mjerni sat br. 434670, mjerni sat sa skalom ulijevo 434807 vel. 10, digitalni mjerni sat 434322.

    Napomena:

    Izvedba u obliku mjernog trna za sigurno i brzo mjerenje bez oscilacija na upit.