Precizni mjerni uređaji za slijepe rupe SS 110-300 mm

Artikl br.: 435120 110-300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 73,14 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje 110 mm - 300 mm
Mjerno područje posmičnih mjerača 110 − 150; 150 − 200; 200 − 250; 250 − 300 mm
Dubina mjerenja 45 mm
Udaljenost od dna rupe h 2 mm
Broj pomičnih mjerila 4
Širina ploče za centriranje 81 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 435120 110-300
EAN / GTIN 2050001037831

Opis

Izvedba:

Mjerni uređaj za mjerenje u 2 točke, koja se temelji na izvedbi Schwenk. Schwenk Sackloch SS. Za mjerenje slijepih rupa i naslona za centriranje. Mjerni klizač i pomično ticalo obrađeni tvrdim metalom.

Opseg isporuke:

Uređaj za fino unutarnje mjerenje bez uređaja za prikaz i prstena za namještanje.

Dodatni pribor:

Mjerni sat br. 434674, induktivni mjerni sat br. 434670, mjerni sat sa skalom ulijevo br. 434807 vel. 10, digitalni mjerni sat br. 434322, prsten za namještanje br. 484030.

Napomena:

Pri uporabi komparatora potreban je dodatno i produžetak br. 434920 vel. 10 ili mjerno ticalo br. 434900 vel. 16.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu