Precizni mjerni uređaji za provrte bez prec. mjernog sata Vario SV HM 18-160 mm

Artikl br.: 435110 18-160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 43,14 € kom.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Mjerno područje 18 mm - 160 mm
    Dubina mjerenja 140 mm
    Broj mjernih glava 2
    Broj mjernih klinova 20
    Broj mjernih ploča 5
    Pakiranje stabilna kutija
    Vrsta proizvoda Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 435110 18-160
    EAN / GTIN 2050001048042
    Broj proizvođača 12300008

    Opis

    Izvedba:

    Mjerni uređaj za mjerenje u 2 točke, temelji se na izvedbi Schwenk. Schwenk Vario SV je modularni sustav koji pomoću izmjenjivih mjernih glava pokriva vel. mjerne opsege. S mjernim ticalima od tvrdog metala.

    Opseg isporuke:

    Uređaj za fino unutarnje mjerenje bez uređaja za prikaz i prstena za namještanje.

    Dodatni pribor:

    Mjerni sat br. 434674, induktivni mjerni sat br. 434670, mjerni sat sa skalom ulijevo br. 434807 vel. 10, digitalni mjerni sat br. 434322, prsten za namještanje br. 484030.

    Napomena:

    Pri uporabi komparatora potreban je dodatno i produžetak br. 434920 vel. 10 ili mjerno ticalo br. 434900 vel. 16.