Mjerni svornjak za mjerno područje 8 − 12 mm HM 11 mm

Artikl br.: 435092 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ mjerenja (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ mjerenja 11 mm
    Mjerno područje 8 mm - 12 mm
    Vrsta proizvoda Mjerna ticala

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 435092 11
    EAN / GTIN 2050001950420
    Broj proizvođača 10200012

    Opis

    Upotreba:

    Za podešavanje na različite mjerne ⌀.

    Odgovara:

    SU precizni mjerni uređaj za unutarnje mjerenje br. 435040; 435050; 435060; 435070.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu