Mjerni svornjak za mjerno područje 8 − 12 mm HM 10 mm

Artikl br.: 435092 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ mjerenja (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ mjerenja 10 mm
Mjerno područje 8 mm - 12 mm
Vrsta proizvoda Mjerna ticala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 435092 10
EAN / GTIN 2050001950406
Broj proizvođača 10200010

Opis

Upotreba:

Za podešavanje na različite mjerne ⌀.

Odgovara:

SU precizni mjerni uređaj za unutarnje mjerenje br. 435040; 435050; 435060; 435070.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu