{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mjerno područje | 18 mm - 150 mm | |
Preciznost ponavljanja bez mjernog sata | 0,5 µm | |
Dubina mjerenja | 110 mm - 180 mm | |
Broj uređaja za fino mjerenje | 3 | |
Broj mjernih klinova | 27 | |
Broj mjernih ploča | 7 | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke |
Broj artikla | 435070 18-150 | |
EAN / GTIN | 2050001046666 | |
Broj proizvođača | 11600002 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura preciznih mjernih uređaja za provrte HM, bez mjernog sata SU 18-150 mm
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
1.414,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
585,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj mjernih klinova | 27 | 20 |
Broj mjernih ploča | 7 | 5 |
Mjerno područje | 18 mm - 150 mm | 18 mm - 150 mm |
Dubina mjerenja | 110 mm - 180 mm | 146 mm - 178 mm |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija |
Preciznost ponavljanja bez mjernog sata | 0,5 µm | 1 µm |
Vrsta proizvoda | Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke | Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke |