Precizni unut. mjer. uređaj od tvrd. metala bez mjernog sata SU 6-8 mm

Artikl br.: 435050 6-8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 44,73 € kom.
  • 39,01 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje 6 mm - 8 mm
Preciznost ponavljanja bez mjernog sata 0,5 µm
Dubina mjerenja 100 mm
Broj mjernih klinova 7
Širina ploče za centriranje 5,2 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 435050 6-8
EAN / GTIN 2050001039996
Broj proizvođača 10100000

Opis

Izvedba:

Samocentrirajući mjerni uređaj za mjerenje u 2 točke s oprugom za centriranje. Spretan i precizan prijenos putanje ticala preko prstenastog segmenta. Podešavanje na različite ⌀ vrši se pomoću fiksiranih, izmjenjivih ticala. Ticala s vrhom od tvrdog metala. Držač mjernog alata je toplinski izoliran.
SU precizni mjerni uređaj za provrte fiksna mjerna ticala od tvrdog metala.

Upotreba:

Za precizno mjerenje provrta, kružnosti i cilindrični, mjerenje unutarnjih profila.

Opseg isporuke:

Precizni mjerni uređaj za provrte (bez mjernog sata).

Dodatni pribor:

Produžeci za velike dubine mjerenja br. 435142, mjerni sat br. 434674, induktivni mjerni sat br. 434670, mjerni sat sa skalom ulijevo 434807 vel. 10, digitalni mjerni sat 434322, prsten za namještanje br. 484030.

Napomena:

Pri uporabi preciznih indikatora potreban je dodatno i produžetak br. 434920 vel. 10 ili mjerno ticalo br. 434900 vel. 16. Izvedba do mjernog područja od 800 mm dostupna na upit.