Garn. prstena za namještanje od čelika (dimenzije kao glave ticala) 4,5-12 mm

Artikl br.: 435030 4,5-12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 23,11 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Mjerno područje 4,5 mm - 12 mm
    Broj prstenova za namještanje 13
    Vrsta proizvoda Kontrolni prsten

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 435030 4,5-12
    EAN / GTIN 2050001048424
    Broj proizvođača 62700006

    Opis

    Odgovara:

    Precizan unutarnji mjerni uređaj br. 435010.

    Napomena:

    Izvedbe do mjernog područja 20 mm i slijepe rupe isporučive na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu