Garn. prstena za namještanje od čelika (dimenzije kao glave ticala) 1,5-4,2 mm

Artikl br.: 435030 1,5-4,2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 24,06 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje 1,5 mm - 4,2 mm
Broj prstenova za namještanje 10
Vrsta proizvoda Kontrolni prsten

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 435030 1,5-4,2
EAN / GTIN 2050001048394
Broj proizvođača 62600205

Opis

Odgovara:

Precizan unutarnji mjerni uređaj br. 435010.

Napomena:

Izvedbe do mjernog područja 20 mm i slijepe rupe isporučive na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu