{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 12,5 mm | |
Mogućnost odabira očitavanja | 0,0005 / 0,001 / 0,01 mm | |
Visina znakova | 11 mm | |
Prikaz s pozadinskim osvjetljenjem | Da | |
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) | 0,0025 mm | |
Prihvat | Sučelje za Digimatic | |
IP-klasa zaštite | IP 30 | |
Snaga mjerenja | ≤ 1,5 N | |
⌀ stezne drške h6 | 8 mm | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
⌀ kućišta | 59 mm | |
Dubina | 42,9 mm | |
Duljina | 117,8 mm | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
Broj artikla | 434622 12,5 | |
EAN / GTIN | 4550501373951 |