Digitalni mjerni sat 50 mm

Artikl br.: 434622 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 32,54 € kom.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 75,26 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Prihvat: Sučelje za Digimatic
  • IP-klasa zaštite: IP 30

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard Tvornička norma
    Mjerno područje 50,8 mm
    Mogućnost odabira očitavanja 0,0005 / 0,001 / 0,01 mm
    Visina znakova 11 mm
    Prikaz s pozadinskim osvjetljenjem Da
    Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) 0,004 mm
    Prihvat Sučelje za Digimatic
    IP-klasa zaštite IP 30
    Snaga mjerenja ≤ 2,3 N
    ⌀ stezne drške h6 8 mm
    Duljina steznih drški 19,5 mm
    Mjerna tehnika digitalno
    ⌀ kućišta 59 mm
    Dubina 49,1 mm
    Duljina 247,8 mm
    Opskrba energijom Mrežni pogon
    Vrsta proizvoda Mjerni sat
    Prekidač za uključivanje/isključivanje Da
    Nazivna struja 2 A
    Nazivni napon 5,9 V

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 434622 50
    EAN / GTIN 4946368840666

    Opis

    Izvedba:

    Veliki digitalni kao i dodatni analogni indikator. Zbog napajanja iz mreže prikladan za trajno mjerenje.
    Mjerni umetak s kuglom od tvrdog metala, navoji M2,5×0,45.

    Prednost:

    • Dvosmjerno sučelje za Digimatic S1.
    • Crveno/zeleno LCD pozadinsko osvjetljenje za vizualnu procjenu tolerancije GO/±NG.
    • Analogni stupčasti prikaz.
    • Funkcija MAX/MIN-RANGE (vrijednost odstupanja) s frekvencijom od 500 skeniranja/s.
    • Vanjska opskrba energijom preko AC napajanja.
    • Velika preciznost.

    Funkcija:

    IP30: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ 2,5 mm, no alate i žice treba držati podalje, a osim toga nema zaštite od vode.

    Opseg isporuke:

    Uključuje kabel napajanja br. 497661, AC napajanje DC 6V / 2A (CEE verzija Njemačka).

    Dodatni pribor:

    Priključni kabel br. 497081, ticalo br. 434900; 434910; 434915.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu