Digitalni apsolutni mjerni sat s PEAK funkcijom 12,5 mm

Artikl br.: 434540 12,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 21,20 € kom.
  • 26,39 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Očitavanje: mm / inči
  • Prihvat: USB-sučelje; Digimatic-sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 42
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Tvornička norma
Mjerno područje 0 mm - 12,5 mm
Očitavanje mm / inči
Mogućnost odabira očitavanja 0,01 / 0,001 mm
Mogućnost odabira očitavanja 0,005 / 0,0001 / 0,00005 col
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) 0,003 mm
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) 0,0001 col
Prihvat USB-sučelje; Digimatic-sučelje
IP-klasa zaštite IP 42
Snaga mjerenja ≤ 1,5 N
⌀ stezne drške h6 8 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika digitalno
⌀ kućišta 61 mm
Debljina kućišta 39 mm
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Mjerni sat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 434540 12,5
EAN / GTIN 4946368863061
Broj proizvođača 543-301B

Opis

Izvedba:

Višenamjenski mjerni sat s kapacitivnom apsolutnom skalom. Mjerna vrijednost ostaje pohranjena i nakon isključivanja. S poboljšanom PEAK funkcijom. Pouzdano i precizno mjerenje vršnih vrijednosti provođenjem 50 mjerenja u sekundi.

Funkcija:

ABS/INC, PRESET, namještanje nule, ocjena tolerancije. Funkcija zadržavanja mjerne vrijednosti, MAX / MIN funkcija.
IP42: Postoji zaštita od vode koja pada pod kutom (kapanje), do 15° u odnosu na uobičajene radne uvjete i zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ > 1 mm, međutim alat i žice treba držati podalje.

Upotreba:

Precizno utvrđivanje najviše, odnosno najniže točke valovite površine.

Opseg isporuke:

Uključuje 2 baterije br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 497080, specijalno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu