Digitalni apsolutni mjerni sat Očitavanje 0,001 mm 50 mm

Artikl br.: 434461 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 78,23 € kom.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 33,81 € kom.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Prihvat: Sučelje za Digimatic; USB međusklop
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Tvornička norma
Mjerno područje 0 mm - 50 mm
Mogućnost odabira očitavanja 0,0005 mm
Visina znakova 11 mm
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) 0,005 mm
Prihvat Sučelje za Digimatic; USB međusklop
Snaga mjerenja ≤ 2,3 N
⌀ stezne drške h6 8 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika digitalno
⌀ kućišta 59 mm
Debljina kućišta 44,2 mm
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Tip baterije Gumb-baterija
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Mjerni sat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 434461 50
EAN / GTIN 4946368850320

Opis

Izvedba:

Višenamjenski standardni mjerni sat. Pouzdan i lako se koristi.
  • Dvosmjerna komunikacija moguća je, npr. za parametrizaciju putem računala (Digimatic S1 sučelje).
  • Uz ABSOLUTE sustav. Jednokratno namještanje nulte pozicije, koja ostaje apsolutnom nultom točkom sve do sljedeće zamjene baterije.
  • Mogući su jednostavni izračun i identifikacija vršnih vrijednosti.
  • Opremljen je funkcijom upozorenja za plan kalibracije.
  • PROCJENA GO/±NG vrši se podešavanjem gornje i donje tolerancije.

Opseg isporuke:

Uključujući 1 bateriju br. 081560 vel. 2032.

Dodatni pribor:

Priključni kabel br. 497081, ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu