{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 0 mm - 12,5 mm | |
Mogućnost odabira očitavanja | 0,0005 mm | |
Visina znakova | 11 mm | |
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) | 0,003 mm | |
Prihvat | Sučelje za Digimatic; USB međusklop | |
Snaga mjerenja | ≤ 1,5 N | |
⌀ stezne drške h6 | 8 mm | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | jednokratno podešavanje nulte točke | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
⌀ kućišta | 59 mm | |
Debljina kućišta | 38,1 mm | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Tip baterije | Gumb-baterija | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
Broj artikla | 434461 12,5 | |
EAN / GTIN | 4946368850030 |