Digitalni apsolutni mjerni sat IP66 5 mm

Artikl br.: 434410 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 18,18 € kom.
  • 26,39 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Prihvat: Sučelje za Digimatic; Digimatic sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 66
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 5 mm
Mogućnost odabira očitavanja 0,01 / 0,001 mm
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) 0,003 mm
Prihvat Sučelje za Digimatic; Digimatic sučelje
IP-klasa zaštite IP 66
Snaga mjerenja 2,0 N
⌀ stezne drške h6 8 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika digitalno
Dubina 44,3 mm
Duljina 116,5 mm
širina 35 mm
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 357
Vrsta proizvoda Mjerni sat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 434410 5
EAN / GTIN 4946368554242
Broj proizvođača 543-585

Opis

Izvedba:

Praktičan, svestran i robustan digitalni mjerni sat s integriranim pokazateljem tolerancije (s ili bez mjerene vrijednosti). Zbog uske izvedbe posebno je prikladan za ugradnju u naprave s malo raspoloživog prostora. Indikator se može okrenuti za 180° na obje strane radi očitavanja. Kratkim spajanjem vodova Digimatic 1 i 6 može se niz mjernih satova postaviti na nulu, odnosno moguće je pozvati neku unaprijed odabranu vrijednost.
Očitavanje odozgo.

Funkcija:

IP66: Postoji zaštita od jakih mlazova vode ili privremene poplave i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Priključni kabel br. 498428, ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu