Digitalni mjerni sat Očitavanje 0,0005 mm 12,5 mm

Artikl br.: 434322 12,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 25,33 € kom.
  • 20,41 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Očitavanje: mm / cola
  • Prihvat: RS232C sučelje; RS232C sučelje; Sučelje za Digimatic
  • IP-klasa zaštite: IP 42
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: MAHR Reference-Lock sustav

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard Standard proizvođača
    Mjerno područje 12,5 mm
    Očitavanje 0,0005 mm
    Očitavanje 0,00002 col
    Očitavanje mm / cola
    Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) 0,004 mm
    Prihvat RS232C sučelje; RS232C sučelje; Sučelje za Digimatic
    IP-klasa zaštite IP 42
    Snaga mjerenja 0,65−0,90 N
    ⌀ stezne drške h6 8 mm
    Osiguravanje mjerne vrijednosti MAHR Reference-Lock sustav
    Mjerna tehnika digitalno
    ⌀ kućišta 58 mm
    Debljina kućišta 35 mm
    Opskrba energijom na bateriju
    Broj sadržanih baterija 1
    Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2450
    Vrsta proizvoda Mjerni sat

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 434322 12,5
    EAN / GTIN 4059192014643
    Broj proizvođača 4337662

    Opis

    Izvedba:

    Digitalni mjerni sat s vrlo velikim znamenkama na indikatoru (11 mm) i integriranim indikatorom tolerancije. Dodatni prikaz analognog barografa s granicama tolerancije. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke.
    Apsolutna funkcija: Namještanje na nulu moguće je u svakom položaju bez gubitka povezanosti s referencom.
    Podesivi faktor s prikazom na zaslonu.
    Pojedine funkcije mogu se izravno blokirati na mjernom satu. Postavke i pohranjene vrijednosti (faktor, prednamještanje, tolerancije) ostaju sačuvane i pri promjeni baterije.
    Idealan za primjenu s uređajima za unutarnje mjerenje u 2 točke. Točka infleksije (MIN vrijednost) se automatski pohranjuje i nakon daljnjeg gibanja sata.

    Funkcija:

    IP42: Postoji zaštita od vode koja pada pod kutom (kapanje), do 15° u odnosu na uobičajene radne uvjete i zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ > 1 mm, međutim alat i žice treba držati podalje.

    Opseg isporuke:

    Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2450.

    Dodatni pribor:

    Podatkovni kabel br. 498940.