Digitalni mjerni sat i-wi Očitavanje 0,01 mm 12,5 mm

Artikl br.: 434312 12,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 21,20 € kom.
  • 26,39 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Očitavanje: mm / cola
  • Prihvat: RS232C sučelje; RS232C sučelje; Sučelje za Digimatic; MAHR i-wi radijski sustav
  • IP-klasa zaštite: IP 42
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: MAHR Reference-Lock sustav

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 12,5 mm
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje 0,0005 col
Očitavanje mm / cola
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) 0,02 mm
Prihvat RS232C sučelje; RS232C sučelje; Sučelje za Digimatic; MAHR i-wi radijski sustav
IP-klasa zaštite IP 42
Snaga mjerenja 0,65−0,90 N
⌀ stezne drške h6 8 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika digitalno
⌀ kućišta 58 mm
Debljina kućišta 35 mm
Bežična upotreba Softver proizvođača
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2450
Vrsta proizvoda Mjerni sat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 434312 12,5
EAN / GTIN 4059192014438
Broj proizvođača 4337134

Opis

Izvedba:

Digitalni mjerni sat s vrlo velikim brojkama na indikatoru (11 mm) i integriranim indikatorom tolerancije (sa ili bez prikaza mjerne vrijednosti). Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke.
Apsolutna funkcija:
Namještanje na nulu moguće je u svakom položaju bez gubitka povezanosti s referencom.
Podesivi faktor s prikazom na zaslonu.
Pojedine funkcije mogu se izravno blokirati na mjernom satu. Postavke i pohranjene vrijednosti (faktor, prednamještanje, tolerancije) ostaju sačuvane i pri promjeni baterije.
S ugrađenim sustavom i-wi za jednostavan, bežićni prijenos podataka na svako računalo.

Funkcija:

IP42: Postoji zaštita od vode koja pada pod kutom (kapanje), do 15° u odnosu na uobičajene radne uvjete i zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ > 1 mm, međutim alat i žice treba držati podalje.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2450.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498940.
Bežični prijemnik i-wi br. 498912 STICK.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu