Digitalni mjerni sat Očitavanje 0,01 mm 25 mm

Artikl br.: 434090 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 25,65 € kom.
  • 78,23 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
171 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Prihvat: Sučelje za Digimatic; Sučelje za Digimatic
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 25 mm
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) 0,02 mm
Prihvat Sučelje za Digimatic; Sučelje za Digimatic
Snaga mjerenja ≤ 1,8 N
⌀ stezne drške h6 8 mm
Duljina steznih drški 40 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika digitalno
Dubina 23 mm
Duljina 208 mm
širina 38 mm
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 357
Vrsta proizvoda Mjerni sat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 434090 25
EAN / GTIN 4946368131276
Broj proizvođača 575-121

Opis

Izvedba:

Digitalni mjerni sat s nuliranjem u svim pozicijama. Čvrsto kućište, precizno uležišteno vreteno. 20.000 sati kontinuiranog rada s jednom baterijom.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 497080, rezervno i posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.