Apsolutni mjerni sat Očitavanje 0,01 mm, mjerno područje: 12,5mm

Artikl br.: 434062 12,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 21,20 € kom.
  • 26,39 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
544 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Prihvat: Sučelje za Digimatic; Sučelje za Digimatic
  • IP-klasa zaštite: IP 42
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 12,5 mm
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) 0,02 mm
Prihvat Sučelje za Digimatic; Sučelje za Digimatic
IP-klasa zaštite IP 42
Snaga mjerenja ≤ 1,5 N
⌀ stezne drške h6 8 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika digitalno
⌀ kućišta 59 mm
Debljina kućišta 27,5 mm
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 357
Vrsta proizvoda Mjerni sat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 434062 12,5
EAN / GTIN 4946368863467
Broj proizvođača 543-781B

Opis

Izvedba:

Nuliranje moguće u svim pozicijama, npr. za mjerenje tolerancije. Promijenjiv smjer mjerenja. 20.000 sati neprekinutog rada s jednom baterijom.

Funkcija:

IP42: Postoji zaštita od vode koja pada pod kutom (kapanje), do 15° u odnosu na uobičajene radne uvjete i zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ > 1 mm, međutim alat i žice treba držati podalje.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 497080, rezervno i posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Apsolutni mjerni sat Očitavanje 0,01 mm, mjerno područje: 12,5mm

Apsolutni mjerni sat Očitavanje 0,01 mm, mjerno područje: 12,5mm

na zahtjev
Na zalihi
544 dijelovi na zalihi
198,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
187,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
480 dijelovi na zalihi
131,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
363,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Debljina kućišta 27,5 mm 28 mm 26 mm 32,9 mm
Opskrba energijom na bateriju na bateriju na bateriju na bateriju
⌀ kućišta 59 mm 60 mm 58 mm 59,5 mm
Standard Standard proizvođača Standard proizvođača Standard proizvođača Standard proizvođača
Mjerna tehnika digitalno digitalno digitalno digitalno
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 357 081560 CR2032 081560 CR2032 081560 CR2032
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) 0,02 mm 0,02 mm 0,025 mm 0,01 mm

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu