{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 12,5 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Očitavanje | 0,0005 col | |
Očitavanje | mm / cola | |
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) | 0,025 mm | |
Snaga mjerenja | 0,8 – 1,4 N | |
⌀ stezne drške h7 | 8 mm | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
⌀ kućišta | 58 mm | |
Debljina kućišta | 26 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
Broj artikla | 434004 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197435330 | |
Broj proizvođača | 434004 12,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Digitalni mjerni sat Očitavanje 0,01 mm, mjerno područje: 12,5mm
na zahtjev
Na zalihi
480 dijelovi na zalihi
131,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
187,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
363,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Debljina kućišta | 26 mm | 28 mm | 32,9 mm |
Opskrba energijom | na bateriju | na bateriju | na bateriju |
⌀ kućišta | 58 mm | 60 mm | 59,5 mm |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
Mjerna tehnika | digitalno | digitalno | digitalno |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) | 0,025 mm | 0,02 mm | 0,01 mm |