Digitalni mjerni sat Očitavanje 0,01 mm 25 mm

Artikl br.: 434004 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 75,26 € kom.
  • 24,70 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
150 dijelovi na zalihi
  • Standard: Standard proizvođača
  • Očitavanje: mm / cola
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 0 mm - 25 mm
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje 0,0005 col
Očitavanje mm / cola
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) 0,035 mm
Snaga mjerenja 0,8 – 1,7 N
⌀ stezne drške h7 8 mm
Mjerna tehnika digitalno
⌀ kućišta 58 mm
Debljina kućišta 26 mm
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Mjerni sat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 434004 25
EAN / GTIN 4062406272500

Opis

Izvedba:

Digitalni mjerni sat kompaktne konstrukcije s digit. zaslonom izrazitog kontrasta.
  • Promjena smjera brojenja.
  • Vrlo tanko kućište.

Opseg isporuke:

Uključuje poklopac ušice i 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Rezervna i specijalna ticala br. 434900; 434910; 434915.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi