{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Norma proizvođača | |
Mjerno područje | 10 mm | |
Vrijednost skale | 0,01 mm | |
Očitavanje po okretu kazaljke | 1 mm | |
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) | 17 µm | |
Snaga mjerenja | 1 N - 1,8 N | |
Mjerna tehnika | analogno | |
⌀ kućišta | 80 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
Broj artikla | 432900 10/80 | |
EAN / GTIN | 4031452100365 | |
Broj proizvođača | 1921532 |