{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 878 | |
Mjerno područje | 3 mm | |
Vrijednost skale | 0,01 mm | |
Očitavanje po okretu kazaljke | 0,5 mm | |
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) | 10 µm | |
Snaga mjerenja | 0,8 N - 1,2 N | |
Mjerna tehnika | analogno | |
⌀ kućišta | 32 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
Broj artikla | 432500 3/32 | |
EAN / GTIN | 4031452100136 | |
Broj proizvođača | 10013 |