{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 878 | |
Mjerno područje | 3 mm | |
Vrijednost skale | 0,01 mm | |
Očitavanje po okretu kazaljke | 0,5 mm | |
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) | 10 µm | |
Snaga mjerenja | 0,8 N - 1,2 N | |
Mjerna tehnika | analogno | |
⌀ kućišta | 40 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
Broj artikla | 432500 3/40 | |
EAN / GTIN | 4031452100068 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Precizni mali mjerni sat 3/40 mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
66,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
130 dijelovi na zalihi
47,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje po okretu kazaljke | 0,5 mm | 1 mm |
Mjerno područje | 3 mm | 3 mm |
Snaga mjerenja | 0,8 N - 1,2 N | 0,9 N - 1,3 N |
Standard | DIN 878 | DIN 878 |
Vrijednost skale | 0,01 mm | 0,01 mm |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija |
Mjerna tehnika | analogno | analogno |