{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Norma proizvođača | |
Mjerno područje | 10 mm | |
Vrijednost skale | 0,1 mm | |
Očitavanje po okretu kazaljke | 10 mm | |
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) | 50 µm | |
Snaga mjerenja | 0,7 N - 1,2 N | |
Mjerna tehnika | analogno | |
⌀ kućišta | 58 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
Broj artikla | 431896 10/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100624 | |
Broj proizvođača | 10062 | |
Manufacturer | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |