{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Norma proizvođača | |
Mjerno područje | 30 mm | |
Vrijednost skale | 0,1 mm | |
Očitavanje po okretu kazaljke | 10 mm | |
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) | 50 µm | |
Snaga mjerenja | 0,8 N - 1,3 N | |
Mjerna tehnika | analogno | |
⌀ kućišta | 58 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
Broj artikla | 431896 30/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100648 | |
Broj proizvođača | 10064 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mjerni sat 30/58 mm
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi
68,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
849 dijelovi na zalihi
93,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje po okretu kazaljke | 10 mm | 1 mm |
⌀ kućišta | 58 mm | 58 mm |
Mjerno područje | 30 mm | 30 mm |
Snaga mjerenja | 0,8 N - 1,3 N | 0,8 N - 1,6 N |
Standard | Norma proizvođača | Norma proizvođača |
Vrijednost skale | 0,1 mm | 0,01 mm |
Mjerna tehnika | analogno | analogno |