Normalni kutnik 90°, oblik kvadrata točnost 0 500X500 mm

Artikl br.: 431860 500X500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljinaךirina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 875; DIN 876/0
  • Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 875; DIN 876/0
Pravokutnost 0,008 mm
Duljina 500 mm
širina 500 mm
Debljina 70 mm
Težina 38 kg
Zapisnik o ispitivanju Protokol proizvođača o ispitivanju
Vrsta proizvoda Ploča za mjerenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 431860 500X500
EAN / GTIN 2050001042743

Opis

Izvedba:

Materijal, preciznost i opcije potražite pod br. 430300; 430400. Četiri obodne, uske površine kutnika od 90° fino su lepane dijamantom prema DIN 876. Pravokutnost prema DIN 875.

Upotreba:

Za kontrolu kuta od 90° na vodoravnoj i okomitoj ravni.

Napomena:

Trošak transporta nije uključen u cijenu. Kutna šablona kvadratnog oblika do duljine od 1000 mm na upit. Kutna šablona pravokutnog oblika do duljine od 2000 mm na upit.
Drvena kutija ili Flight Case na upit uz nadoplatu.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu