Normalni kutnik 90°, oblik kvadrata točnost 0 300X300 mm

Artikl br.: 431860 300X300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljinaךirina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 875; DIN 876/0
  • Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard DIN 875; DIN 876/0
    Pravokutnost 0,004 mm
    Duljina 300 mm
    širina 300 mm
    Debljina 50 mm
    Težina 11 kg
    Zapisnik o ispitivanju Protokol proizvođača o ispitivanju
    Vrsta proizvoda Ploča za mjerenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 431860 300X300
    EAN / GTIN 2050001042729

    Opis

    Izvedba:

    Materijal, preciznost i opcije potražite pod br. 430300; 430400. Četiri obodne, uske površine kutnika od 90° fino su lepane dijamantom prema DIN 876. Pravokutnost prema DIN 875.

    Upotreba:

    Za kontrolu kuta od 90° na vodoravnoj i okomitoj ravni.

    Napomena:

    Trošak transporta nije uključen u cijenu. Kutna šablona kvadratnog oblika do duljine od 1000 mm na upit. Kutna šablona pravokutnog oblika do duljine od 2000 mm na upit.
    Drvena kutija ili Flight Case na upit uz nadoplatu.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu