Garnitura digitalnih unutarnjih mikrometara s 3 točke mjerenja, mjerno područje: 6-12mm

Artikl br.: 429260 6-12
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 122,43 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: Standard proizvođača
  • Prihvat: Sučelje za Digimatic
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke
  • Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 6 mm - 12 mm
Očitavanje 0,001 mm
Granica odstupanja 0,005 mm
Prihvat Sučelje za Digimatic
Opskrba energijom na bateriju
Osiguravanje mjerne vrijednosti jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika digitalno
Broj mjernih glava 3
Broj prstenova za namještanje 2
Prsten za namještanje ⌀ 8 / 10 mm
Zapisnik o ispitivanju Protokol proizvođača o ispitivanju
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Uređaji za mjerenje provrta u 3 točke

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 429260 6-12
EAN / GTIN 4946368636719
Broj proizvođača 568-924
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Brzi unutarnji mikrometar s 3 točke mjerenja Borematic za mjerenje osnovne rupe. Jasno i besprijekorno očitavanje preko velikog LCD-zaslona s visinom brojki od 11 mm. Zaslon se može okrenuti za 330°. Mjerni senzori samostalno centriraju mikrometar u provrt i omogućuju jednostavno rukovanje. Podešavanje mjernog senzora vrši se putem konusa od tvrdog metala.

Prednost:

Brzo mjerenje s visokom točnošću ponavljanja postiže se brzim podešavanjem i samocentriranjem.

Funkcija:

  • Tipka za održavanje vrijednosti zadržava rezultat mjerenja (npr. u slučaju nepovoljnog položaja pri mjerenju).
  • Nulta točka/apsolutna mjera omogućuje neutraliziranje u svakom položaju.
  • Prikaz dobra/loša za jednostavnu provjeru vrijednosti tolerancije.
  • Brzo podešavanje za brzo premošćivanje mjernog puta.

Opseg isporuke:

Digitalni unutarnji mikrometar br. 429250, kontrolni prsteni.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja
Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu