{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 12 mm - 25 mm | |
Očitavanje | 0,001 mm | |
Granica odstupanja | 0,005 / 0,006 mm | |
Prihvat | Sučelje za Digimatic | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | jednokratno podešavanje nulte točke | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Broj mjernih glava | 3 | |
Broj prstenova za namještanje | 2 | |
Prsten za namještanje ⌀ | 16 / 20 mm | |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Uređaji za mjerenje provrta u 3 točke |
Broj artikla | 429260 12-25 | |
EAN / GTIN | 4946368636726 | |
Broj proizvođača | 568-925 |