Digitalni unutarnji mikrometar s tri točke mjerenja 40-50 mm

Artikl br.: 429250 40-50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 47,81 € kom.
  • 26,50 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Prihvat: Sučelje za Digimatic
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke
  • Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 357
Mjerno područje 40 mm - 50 mm
Očitavanje 0,001 mm
Granica odstupanja 0,006 mm
Prihvat Sučelje za Digimatic
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Dimenzija a 0,3 mm
Standardna mjerna dubina 67 mm
Dubina mjerenja s produžetkom 217 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika digitalno
Zapisnik o ispitivanju Protokol proizvođača o ispitivanju
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Uređaji za mjerenje provrta u 3 točke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 429250 40-50
EAN / GTIN 4946368636566
Broj proizvođača 568-369

Opis

Izvedba:

Brzi unutarnji mikrometar s 3 točke mjerenja Borematic za mjerenje osnovne rupe. Jasno i besprijekorno očitavanje preko velikog LCD-zaslona s visinom brojki od 11 mm. Zaslon se može okrenuti za 330°. Mjerni senzori samostalno centriraju mikrometar u provrt i omogućuju jednostavno rukovanje. Podešavanje mjernog senzora vrši se putem konusa od tvrdog metala.
Mjerne površine od kaljenog čelika s prevlakom od titana.

Prednost:

Brzo mjerenje s visokom točnošću ponavljanja postiže se brzim podešavanjem i samocentriranjem.

Funkcija:

  • Tipka za održavanje vrijednosti zadržava rezultat mjerenja (npr. u slučaju nepovoljnog položaja pri mjerenju).
  • Nulta točka/apsolutna mjera omogućuje neutraliziranje u svakom položaju.
  • Prikaz dobro/loše za jednostavnu provjeru vrijednosti tolerancije.
  • Brzo podešavanje za brzo mjerenje.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel Digimatic br. 497080, produžetci br. 429010, kontrolni prsteni br.  484030.

Zamjenski dio:

Rezervna mjerna glava br. 429252.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu