Garnitura digitalnih unutarnjih mikrometara 25-50 mm

Artikl br.: 429112 25-50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 141,51 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 863
  • Prihvat: Sučelje za Digimatic; Sučelje za Digimatic
  • IP-klasa zaštite: IP 65
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard DIN 863
    Mjerno područje 25 mm - 50 mm
    Prihvat Sučelje za Digimatic; Sučelje za Digimatic
    IP-klasa zaštite IP 65
    Mjerna tehnika digitalno
    Broj mjernih vijaka 3
    Broj prstenova za namještanje 2
    Prsten za namještanje ⌀ 30 / 40 mm
    Pakiranje stabilna kutija
    Opskrba energijom na bateriju
    Vrsta proizvoda Unutarnji mikrometar s 3 točke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 429112 25-50
    EAN / GTIN 4946368562933
    Broj proizvođača 468-983

    Opis

    Izvedba:

    Izravno očitanje s jasno čitljivog digitalnog zaslona. Pouzdano mjerenje − bez nonija.
    Mjerne površine i potrošni dijelovi od tvrdog metala, od vel. 12−16 su mjerne površine od kaljenog čelika s prevlakom titana za dugi vijek trajanja.

    Funkcija:

    IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

    Opseg isporuke:

    Digitalni unutarnji mikrometri br. 429110, kontrolni prsteni.