Digitalni unutarnji mikrometar 25-30 mm

Artikl br.: 429110 25-30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 47,81 € kom.
  • 26,50 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 863
  • Prihvat: Sučelje za Digimatic; Sučelje za Digimatic
  • IP-klasa zaštite: IP 65
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 863
Mjerno područje 25 mm - 30 mm
Očitavanje 0,001 mm
Granica odstupanja 0,003 mm
Dimenzija a 0,3 mm
Standardna mjerna dubina 88 mm
Dubina mjerenja s produžetkom 238 mm
Prihvat Sučelje za Digimatic; Sučelje za Digimatic
IP-klasa zaštite IP 65
Mjerna tehnika digitalno
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 357
Vrsta proizvoda Unutarnji mikrometar s 3 točke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 429110 25-30
EAN / GTIN 4946368562995
Broj proizvođača 468-167

Opis

Izvedba:

Izravno očitanje s jasno čitljivog digitalnog zaslona. Pouzdano mjerenje − bez nonija.
Function Lock spriječava neželjeno pomicanje nulte točke.
Mala potrošnja energije. S kontrolom punjenja i indikatorom smetnji.
Mjerne površine i potrošni dijelovi od tvrdog metala, od vel. 12−16 su mjerne površine od kaljenog čelika s prevlakom titana za dugi vijek trajanja.
Mjerne površine i potrošni dijelovi od tvrdog metala, od vel. 12−16 su mjerne površine od kaljenog čelika s prevlakom titana za dugi vijek trajanja.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 497445, produžetci br. 429010, kontrolni prsteni br. 484030.

Napomena:

Isporuka na upit do mjernog područja 300 mm.