Digitalni unutarnji mikrometar 125-150 mm

Artikl br.: 429110 125-150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 46,00 € kom.
  • 43,46 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 863
  • Prihvat: Sučelje za Digimatic; Sučelje za Digimatic
  • IP-klasa zaštite: IP 65
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard DIN 863
    Mjerno područje 125 mm - 150 mm
    Očitavanje 0,001 mm
    Granica odstupanja 0,005 mm
    Dimenzija a 12,4 mm
    Standardna mjerna dubina 151 mm
    Dubina mjerenja s produžetkom 301 mm
    Prihvat Sučelje za Digimatic; Sučelje za Digimatic
    IP-klasa zaštite IP 65
    Mjerna tehnika digitalno
    Pakiranje stabilna kutija
    Opskrba energijom na bateriju
    Broj sadržanih baterija 1
    Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 357
    Vrsta proizvoda Unutarnji mikrometar s 3 točke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 429110 125-150
    EAN / GTIN 2050001062239
    Broj proizvođača 468-175

    Opis

    Izvedba:

    Izravno očitanje s jasno čitljivog digitalnog zaslona. Pouzdano mjerenje − bez nonija.
    Function Lock spriječava neželjeno pomicanje nulte točke.
    Mala potrošnja energije. S kontrolom punjenja i indikatorom smetnji.
    Mjerne površine i potrošni dijelovi od tvrdog metala, od vel. 12−16 su mjerne površine od kaljenog čelika s prevlakom titana za dugi vijek trajanja.
    Mjerne površine i potrošni dijelovi od tvrdog metala, od vel. 12−16 su mjerne površine od kaljenog čelika s prevlakom titana za dugi vijek trajanja.

    Funkcija:

    IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

    Opseg isporuke:

    Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

    Dodatni pribor:

    Podatkovni kabel br. 497445, produžetci br. 429010, kontrolni prsteni br. 484030.

    Napomena:

    Isporuka na upit do mjernog područja 300 mm.