Garnitura digitalnih unutarnjih mikrometara 20-50 mm

Artikl br.: 428940 20-50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 121,90 € kom.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 863
  • Očitavanje: mm / cola
  • Prihvat: RS232C sučelje; USB-sučelje; Sučelje za Digimatic
  • IP-klasa zaštite: IP 52
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: MAHR Reference-Lock-sustav

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 863
Mjerno područje 20 mm - 50 mm
Očitavanje mm / cola
Prihvat RS232C sučelje; USB-sučelje; Sučelje za Digimatic
IP-klasa zaštite IP 52
Osiguravanje mjerne vrijednosti MAHR Reference-Lock-sustav
Mjerna tehnika digitalno
Broj mjernih glava 4
Broj prstenova za namještanje 2
Prsten za namještanje ⌀ 25 / 40 mm
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Unutarnji mikrometar s 3 točke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 428940 20-50
EAN / GTIN 4059192011024
Broj proizvođača 4191162

Opis

Izvedba:

Jednostavno, direktno očitavanje zahvaljujući digitalnom zaslonu izrazitog kontrasta. Sustav Reference čini ga odmah spremnim za mjerenje. Mogu se izmjenjivati relativno i apsolutno mjerenje. Priključni navoj za jednostavnu zamjenu mjernih glava. Mjerna glava s automatskim centriranjem, od 12 mm s HM mjernim čeljustima. Od 40 mm mjerna glava od aluminija za uštedu na težini. Od 12 mm za mjerenje do dna rupe.

Funkcija:

IP52: Postoji zaštita od vode koja pada pod kutom (kapanje), do 15° u odnosu na uobičajene radne uvjete i zaštita od naslaga prašine unutar (zaštićena prašinom), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Digitalni unutarnji mikrometri br. 428930 s pripadajućim prstenovima za namještanje.