Garnitura XT unutarnjih mikrometara, mjerno područje: 150-200mm

Artikl br.: 428550 150-200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 135,68 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 863
  • Podjela mjernog bubnja: 1/50
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 863
Mjerno područje 150 mm - 200 mm
Podjela mjernog bubnja 1/50 mm
Mjerna tehnika analogno
Broj mjernih vijaka 2
Broj prstenova za namještanje 1
Prsten za namještanje ⌀ 175 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Unutarnji mikrometar s 3 točke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 428550 150-200
EAN / GTIN 5051102040703

Opis

Izvedba:

XT unutarnji mikrometar u 3 točke. Otvrdnjena, brušena mjerna vretena.Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Račna za konstantnu mjernu silu. Svi uređaji sadrže serijski broj i potvrdu o ispitivanju.

Upotreba:

Osnovne i prolazne rupe, bridovi za centriranje.

Opseg isporuke:

Unutarnji mikrometar br. 428500, prsteni za namještanje s UKAS certifikatom.

Dodatni pribor:

Prsteni za namještanje br. 484030, produžetak br. 428510.

Zamjenski dio:

Mjerne glave br. 428605.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu